- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 棚柱 エレメントシステムのおすすめ人気ランキング
棚柱 エレメントシステムのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新101件の「棚柱 エレメントシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背面レール」、「可動 式 棚 金具」、「可動 棚 ブラケット」などの商品も取り扱っております。
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質
鋼
仕上
焼付塗装
耐荷重N(kgf)
392(40)/1本
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質
鋼
種類
棚柱
仕上
焼付塗装
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質
鋼
仕上
焼付塗装
耐荷重N(kgf)
588(60)/1本
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aホワイト
仕上
Aホワイト
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質
鋼
幅(mm)
27
厚さ(mm)
17
重量用棚受です。
幅(mm)
13.4
材質
鋼
棚受け金具
棚柱用
材質
鋼
仕上
焼付塗装
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
腕金具0.75アップ
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
棚板を増やして整理収納。
付属品
棚受
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
タイプ
中間受け
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具
棚柱用
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容
ブラケット、固定ねじ
芯材
スチール